text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo acanalado Ripca cerrado Ø 23,0-28,6 mm 25 m


Artículo No. 0S653446
Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 28.6
Diámetro interior (mm) 23
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 28.6
Diámetro interior (mm) 23
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 86
Diámetro exterior de la manguera (mm) 28.6

Números de artículo

Artículo No. 0S653446
EAN 8712734077723
UBB 500644389685
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NSCT23-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.