text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector múltiple Ripca negro hembra 2 pines 10 unidades


Artículo No. 1A697238
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Negro
Número de polos 2
Tipo de contacto Alfiler
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Negro
Número de polos 2
Tipo de contacto Alfiler
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²) 1 - 2.5
Material cuerpo aislante Polyamide (PA)
Marca Ripca
Type Multiple Connector Female

Números de artículo

Artículo No. 1A697238
EAN 8712734016340
UBB 500640308077
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr MWS2B-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.