text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 6,4-3,2 mm rojo 2:1 5m


Artículo No. 6O014905
Color Red
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 6.4
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 6.4
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 3.2
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 6O014905
EAN 8712734016814
UBB 500640726682
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS64R-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.