text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1.0-2.5mm² conector de 2 polos 100 Piezas


Artículo No. 2N417424
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Número de polos 2
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Número de polos 2
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²) 1 - 1.5
Material cuerpo aislante Polyamide (PA)
Marca RIPCA

Números de artículo

Artículo No. 2N417424
EAN 8712734097073
UBB 500640196282
UNSPSC 31410000
Artículo del fabricante nr 23640-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.