Montaje de tubo enrollado
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Montaje de tubo enrollado
9X821865
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
Ripca Conexión en T 100 unidades
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9X821865
Diseño
Pieza en T con pieza lateral
Protección de la superficie
Otro
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Clase de calidad
Otro
Material
Otro
Tipo de entrada barrida (con radio interior)
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Pieza en T con pieza lateral
Protección de la superficie
Otro
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Clase de calidad
Otro
Material
Otro
Tipo de entrada barrida (con radio interior)
No
Herraje de color principal
Negro
Con tapa
No
Con juntas de estanqueidad
No
Diámetro nominal conexión 2
Otro
Diámetro nominal conexión 3
Otro
Diámetro nominal conexión 4
Otro
Conexión 3
Otro
Conexión 4
Otro
Diámetro exterior tubo conexión 1 (mm)
13
Diámetro exterior del tubo conexión 2 (mm)
9
Conexión de diámetro de tubo exterior 3 (mm)
9
Diámetro exterior del tubo conexión 4 (mm)
9
Con espárrago intermedio
No
Marca de calidad FM
No
Marca de calidad UL
No
Marca de calidad ULC
No
Marca de calidad LPCB
No
Reductor
No
Diámetro nominal conexión 1
Otro
Tratamiento de superficie
Otro
Específico del sistema
No
Multiparte
No
Certificado DIN-CERTCO
No
Marca de calidad VdS
No
Con homologación TÜV
No
Certificado KIWA
No
Marca Gastec QA
No
Homologación según BBR/EKS
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X821865
EAN
8712734114206
UBB
500641930929
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
T13999-100