text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca con tubo termorretráctil 1,5-2,5 mm² azul Ø 8,4 mm 100 piezas


Cikkszám 2N274833
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Polietileno (PE)
Longitud total (mm) 35.5
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Polietileno (PE)
Longitud total (mm) 35.5
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 8.4
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Marca Ripca
Type Ring Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 2N274833
EAN 8712734010331
UBB 500644337460
UNSPSC 39121723
Gyártó cikksz B1061802-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.