text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring term 30 273 5.3mm 100 Piezas


Artículo No. 6V764388
Libre de halógenos No
Aislamiento Ninguno
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Otro
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Aislamiento Ninguno
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Otro
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Marca RIPCA

Números de artículo

Artículo No. 6V764388
EAN 8712734011116
UBB 500644294620
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 30-273-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.