Conector múltiplo
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
Conectores & terminales
Conectores
Conector múltiplo
3H515066
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
Ripca Multiple Conector negro macho 6 pines 10 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H515066
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Negro
Número de polos
6
Tipo de contacto
Bus
Carcasa de material
plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²)
1 - 2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Negro
Número de polos
6
Tipo de contacto
Bus
Carcasa de material
plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²)
1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²)
1 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²)
1 - 2.5
Material cuerpo aislante
Polyamide (PA)
Marca
RIPCA
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H515066
EAN
8712734040147
UBB
500640306907
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
MWP6B-10