Tubo enrollado
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Tubo enrollado
4H930175
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
Ripca Tubo acanalado abierto Ø 11,0-16,4mm 100m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H930175
Color
Negro
Con acopladores
No
Diámetro exterior (mm)
16.4
Diámetro interior (mm)
11
Material de la espiral interior
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Polipropileno (PP)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Con acopladores
No
Diámetro exterior (mm)
16.4
Diámetro interior (mm)
11
Material de la espiral interior
Otro
Material de la hoja interior
Otro
Material de la lámina exterior
Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior
Otro
Radio de curvatura (mm)
49
Diámetro exterior de la manguera (mm)
16.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H930175
EAN
8712734077792
UBB
500644398421
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
SCT11-100