Núcleo múltiplo
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
Cables & bobinas
Cables de instalación
Núcleo múltiplo
9S549637
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
Ripca Cable unipolar 4,0 mm² azul 50 m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9S549637
Sección nominal del conductor
4
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Azul
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
4
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Azul
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
3.55
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
12
Color de identificación/codificación del conductor
Azul
Marca
Ripca
Type
Single Core Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9S549637
EAN
8712734094669
UBB
500641023170
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4BLU-50