Núcleo múltiplo
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
Cables de instalación
Núcleo múltiplo
6Y153690
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
Ripca Cable múltiple 5x0,65mm² redondo 100m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Y153690
Sección nominal del conductor
0.65
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
500
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
0.65
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
500
Revestimiento exterior de color
Negro
Forma del conductor
Redondo
Material del conductor
Cobre
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor
Clase 5 = flexible
Color del conductor
Varios
Tensión nominal U0
300
Pantalla
No
Número de núcleos
5
Temperatura máx. admisible del conductor
60
Diámetro exterior aprox.
8.35
AWG
Otro
Núcleos trenzados
No
Geometría del cable
Redondo
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km)
26
Adecuado como cable de instalación
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Y153690
EAN
8712734084967
UBB
500641053938
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
5X.65RND-100