text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable unipolar 2,5mm² amarillo 100m


Artículo No. 7L650391
Sección nominal del conductor 2.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Yellow
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 2.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Yellow
Tensión nominal U0 300
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 2.85
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG 14
Color de identificación/codificación del conductor Yellow

Números de artículo

Artículo No. 7L650391
EAN 8712734058203
UBB 500644288457
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr 2.5YLW-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.