Núcleo único
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
Cables de instalación
Núcleo único
4Z439430
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
Cable simple Ripca 500m 0,5PRP/WHT-500
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Z439430
Sección nominal del conductor
0.5
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Multicolor
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
0.5
Material de aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor
Color
Tensión nominal U
300
Revestimiento exterior de color
Multicolor
Material del conductor
Cobre
Composición del conductor
Clase 6 = muy flexible
Color del conductor
Púrpura
Número de núcleos
1
Temperatura máx. admisible del conductor
105
Diámetro exterior aprox.
1.55
Resistente al aceite según IEC 60811-404
No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conductor
Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo
Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes
Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez
Ninguno
AWG
20
Núcleos trenzados
No
Color de identificación/codificación del conductor
Blanco
Marca
RIPCA
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z439430
EAN
8712734056995
UBB
500640068648
UNSPSC
39100000
Artículo del fabricante nr
0.5PRP/WHT-500