text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector Knipex sin aislamiento 100 unidades cada uno


Conector de enchufe Material del conector: latón galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Cable1,5mm²Cantidad100MaterialLatónSuperficieEstañadoAncho de la lengüeta2,8mm

Artículo No. 6R439505
Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento No aislado
Dimensiones del enchufe Plana 2,8x0,8 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento No aislado
Dimensiones del enchufe Plana 2,8x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 20 - 17
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1
Con separador de tomas No
Marca Knipex
Type Plug Connector

Descripción

Conector de enchufe Material del conector: latón galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Cable1,5mm²Cantidad100MaterialLatónSuperficieEstañadoAncho de la lengüeta2,8mm

Números de artículo

Artículo No. 6R439505
EAN 4003773075950
UBB 500641807507
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.