text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP12750PUSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 7.5m Length


Artículo No. 1J849296
Grosor de la pared (mm) 2
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Riegler
Model SP12750PUSK
Type Spiral Hose

Números de artículo

Artículo No. 1J849296
EAN 4047322633307
UBB 500581054748
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 158184
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.