text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP10750PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 7.5m Length


Artículo No. 8X088943
Grosor de la pared (mm) 1.75
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 11
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 1.75
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 11
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 7.5
Marca Riegler
Model SP10750PUSK
Type Spiral Hose

Números de artículo

Artículo No. 8X088943
EAN 4047322633260
UBB 500583683536
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 158180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.