text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP10600PUDSK Spiral Hose 6.5 x 10mm 11bar 6m Length


Artículo No. 3P826360
Grosor de la pared (mm) 1.75
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 11
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 6
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 1.75
Con acopladores
Material manguera Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 11
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 6
Marca Riegler
Model SP10600PUDSK
Type Spiral Hose

Números de artículo

Artículo No. 3P826360
EAN 4047322633376
UBB 500581854196
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 158191
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.