Mangueras y carretes
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
6Q575118
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
Riegler SP101000PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 10m Length
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Q575118
Grosor de la pared (mm)
1.75
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
11
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
10
Marca
Riegler
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
1.75
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
11
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
10
Marca
Riegler
Model
SP101000PUSK
Type
Spiral Hose
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Q575118
EAN
4047322633277
UBB
500582899554
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
158181