text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

KNIP PIPE CUTTERS 90 2 9020 185MM


KNIPEX PlastiCut® para cortar tubos de plástico de pared delgada (tubos de plástico para conductos) y mangueras flexibles, también con refuerzo de tejido, de plástico y caucho de hasta Ø 25 mm / 1. Cuchilla intercambiable. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Mangos ergonómicos de plástico reforzado con fibra de vidrio. No apta para cortar c

Artículo No. K1102.000.185
Longitud 185
Diámetro del tubo (mm) 25 - 25
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 185
Diámetro del tubo (mm) 25 - 25
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuado para tubo de hierro fundido No
Adecuado para tubos compuestos multicapa No
Con ajuste rápido No
Número de discos de corte 0
Telescópico No
Marca Knipex

Descripción

KNIPEX PlastiCut® para cortar tubos de plástico de pared delgada (tubos de plástico para conductos) y mangueras flexibles, también con refuerzo de tejido, de plástico y caucho de hasta Ø 25 mm / 1. Cuchilla intercambiable. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Mangos ergonómicos de plástico reforzado con fibra de vidrio. No apta para cortar cables. - Capacidad de corte (diámetro): Ø 25mm- Longitud del filo de corte mm: Ø 25mm

Números de artículo

Artículo No. K1102.000.185
EAN 4003773067122
UBB 500504461327
UNSPSC 23241610
Artículo del fabricante nr 90 20 185
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.