text.skipToContent text.skipToNavigation

Reversible ratchet 508100-00-6 3/4 inch 72 teeth switching disc HEYTEC


Artículo No. 9Z344185
Aislamiento No
Peso 1700
Antimagnético No
Longitud (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 1700
Antimagnético No
Longitud (mm) 510
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 20
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Heytec

Números de artículo

Artículo No. 9Z344185
EAN 4024089331776
UBB 500584069974
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 50810000680
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.