Surtido de bandejas de inserción
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
Almacenaje de Herramientas
Cajas de almacenamiento
Surtido de bandejas de inserción
6C512276
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
Reusable container L400xW300xH264 mm black walls and floors closed
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6C512276
Color
Negro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Otro
Con asa
No
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
35
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
270
Altura interior (mm)
245
Anchura exterior (mm)
300
Altura exterior (mm)
264
Profundidad exterior (mm)
400
Profundidad interior (mm)
363
Type
L120602
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6C512276
EAN
5051143000636
UBB
500582716311
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000448552