text.skipToContent text.skipToNavigation

Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Acero muelle Sin revestimiento 60MM


Artículo No.
Diámetro
Para diám . nom. 60
Material Acero muelle
Nom. tamaño eje d1 60
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 60 mm
Para diám . nom. 60
Material Acero muelle
Nom. tamaño eje d1 60
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

Ranura d2 57
Ranura m (H13) 3.15
Ranura n (mín.) 4.5
Anillo d3 55.8
Anillo d4 78.9
Anillo s 3
Ring b ≈ 5.8

Estándares

BS 3673-4
NF E22-163
DIN 471

Números de artículo

Artículo No. 36003.060.001
EAN 8717077323810
UBB 500651093527
UNSPSC 31163202

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.