text.skipToContent text.skipToNavigation

Reparación de roscas no métrico Acero inoxidable (Inox) A2 UNC 1/2X19,1

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Herramienta de ruptura de la espiga (para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes use alicates de nariz).
  • (para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes pedir la broca por separado).
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 (No.2 - 5/16, 20 pzs. / 3/8 - 15 pzs. / 7/16 - 5/8, 10 pzs. / 3/4 - 7/8, 5 pzs. / 1.IN., 4 pzs.).UNC

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 19.1 mm
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Herramienta de ruptura de la espiga (para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes use alicates de nariz).
  • (para diámetros ≤ 1/2 UNC para diámetros más grandes pedir la broca por separado).
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 (No.2 - 5/16, 20 pzs. / 3/8 - 15 pzs. / 7/16 - 5/8, 10 pzs. / 3/4 - 7/8, 5 pzs. / 1.IN., 4 pzs.).UNC

Dimensiones

L (mm) 19.1

Números de artículo

Artículo No. 71766.127.001
EAN 4022835041115
UBB 500617006670
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 04111

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.