text.skipToContent text.skipToNavigation

Reparación de roscas no métrico Acero inoxidable (Inox) A2 BSF 3/16X7,14

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca V-Coil
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 120
Info Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Herramienta para romper la espiga (para diámetros ≤ 1/2 BSF para diámetros más grandes use alicates de punta).
  • Broca (para diámetros ≤ 1/2 BSF para diámetros más grandes pedir la broca por separado).
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 (3/16 - 5/16, 20 pzs. / 3/8 - 15 pzs. / 7/16 - 5/8, 10 piezas. / 3/4 - 7/8, 5 piezas. / 1.IN., 4 psis.).
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar hilos métricos (M/MF/MEF) o unificados (UNC/UNF) en su lugar.BSF

Especificaciones

Diámetro 3/16 Inch
Longitud 7.14 mm
Marca V-Coil
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 120
Info Este kit de reparación es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de inserción.
  • Macho de máquina.
  • Herramienta para romper la espiga (para diámetros ≤ 1/2 BSF para diámetros más grandes use alicates de punta).
  • Broca (para diámetros ≤ 1/2 BSF para diámetros más grandes pedir la broca por separado).
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 (3/16 - 5/16, 20 pzs. / 3/8 - 15 pzs. / 7/16 - 5/8, 10 piezas. / 3/4 - 7/8, 5 piezas. / 1.IN., 4 psis.).
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar hilos métricos (M/MF/MEF) o unificados (UNC/UNF) en su lugar.BSF

Dimensiones

L (mm) 7.14

Números de artículo

Artículo No. 71772.047.001
EAN 4022835041627
UBB 500617009807
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 04162

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.