text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 10X50MM

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Cobre
Material técnico Cu-DHP
Peso por pieza (g) 43.44

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Cobre
Material técnico Cu-DHP
Peso por pieza (g) 43.44

Dimensiones

d1 10
d2 16
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k (js14) 6.5
L (mm) 50

Estándares

DIN 660/124
BS 4620
ISO 1051

Números de artículo

Artículo No. 50370.100.050
EAN 8715492246042
UBB 950368020802
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.