text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza redondeada DIN 660/124 Aluminio 99,5 4X30MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Aluminio
Material técnico 99.5
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 30 mm
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Aluminio
Material técnico 99.5

Dimensiones

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k (js14) 2.4
L (mm) 30

Estándares

ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124

Números de artículo

Artículo No. 50670.040.030
EAN 8715492248107
UBB 950368030132
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.