text.skipToContent text.skipToNavigation

Remache cabeza extra grande extremo abierto, multigrip Aluminio AlMg 2,5 / Acero Cincado 4,8X22

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril Acero
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5 / Acero
Tratamiento de superficie Cincado

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 22 mm
Material del mandril Acero
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Aluminio AlMg 2,5 / Acero
Tratamiento de superficie Cincado

Dimensiones

D (mm) 4.8
Agujero ø 4.9
k (max.) 2.5
L (mm) 22
ø dk 16

Números de artículo

Artículo No. 34250.048.022
EAN 8715494189279
UBB 500619841967
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.