Remaches
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
Remaches
Remaches
34113
34113.482.016
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
Remache cabeza ancha Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero Cincado 4,8X20MM dk=16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril
Acero
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar
Open
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.8 mm
Longitud
20 mm
Material del mandril
Acero
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar
Open
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
3.94
Dimensiones
D (mm)
4.8
Agujero ø
4.9
Gama de apriete
14.0-16.0
L (mm)
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
34113.482.016
EAN
8715493080133
UBB
950369323254
UNSPSC
31162201
Descargar información adicional
Descargar E-doc
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando