text.skipToContent text.skipToNavigation

Rejilla de esmerilado Klingspor 80x133 G320


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Artículo No. 5E030909
Anchura 80
Tipo Rectangle
Longitud (mm) 133
Forma del punzón Ninguno
Estanco
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 80
Tipo Rectangle
Longitud (mm) 133
Forma del punzón Ninguno
Estanco
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Adecuado para metal No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Adecuado para pintura
Apto para vidrio No
Con perforación para extracción de polvo
Cierre de gancho y bucle No
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 320
Dispersión Open
Patrón de agujeros Ninguno
Finura de la tela no tejida Extrafino
Apto para masilla
Marca Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Descripción

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Números de artículo

Artículo No. 5E030909
EAN 4014855302796
UBB 500695763259
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 337895
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.