text.skipToContent text.skipToNavigation

Regleta de sobremesa con cargador USB Brennenstuhl Indesk 3 tomas 2,1A 250V 3500W 2m de cable


Artículo No. 3W472169
Corriente nominal (A) 16
Color Otro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Forma de la carcasa Otro
Protección de la superficie Lacado
Longitud del cable de alimentación (m) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Color Otro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Forma de la carcasa Otro
Protección de la superficie Lacado
Longitud del cable de alimentación (m) 2
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 3
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off No
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Clase de calidad Aluminio
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Material Metal
Grado de protección (IP) IP20
Acabado de la superficie Lustroso
Número de tomas CEE 0
Número de bases con toma de tierra 0
Número de otras bases 0
Número de bases con dispositivo de frío 0
Número de bases de enchufe Euro 0
Número de conexiones USB 2
Marca Brennenstuhl

Números de artículo

Artículo No. 3W472169
EAN 4007123656660
UBB 500704660298
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1396200113
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.