Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
7R795800
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
Regleta de sobremesa Brennenstuhl para mesa 2x tomas tipo F 230V 3500W 1,8m de cable
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7R795800
Corriente nominal (A)
16
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Otro
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
1.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Otro
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
1.8
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
2
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
No
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
No
Clase de calidad
Thermoplastic
Inserto central giratorio
No
Protección contra sobretensión
No
Material
plástico
Grado de protección (IP)
IP20
Acabado de la superficie
Matt
Número de tomas CEE
0
Número de bases con toma de tierra
0
Número de otras bases
0
Número de bases con dispositivo de frío
0
Número de bases de enchufe Euro
0
Número de conexiones USB
2
Model
Desktop-Power
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7R795800
EAN
4007123632244
UBB
500682756639
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1153500222