Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
6U674920
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
Regleta de enchufes Brennenstuhl 3 tomas 16A 230V 3500W 2m de cable
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6U674920
Corriente nominal (A)
16
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m)
2
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 4
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m)
2
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
No
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
Sí
Clase de calidad
Otro
Protección contra sobretensión
No
Material
Otro
Grado de protección (IP)
IP44
Número de bases con toma de tierra
3
Número de otras bases
3
Marca
Brennenstuhl
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6U674920
EAN
4007123633517
UBB
500651449208
UNSPSC
39121031
Artículo del fabricante nr
1159934