text.skipToContent text.skipToNavigation

Regleta Brennenstuhl Secure-Tec 6 Tomas 16A 230V 3500W 2m Cable

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 9N384719
Corriente nominal (A) 16
Color Negro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Color Negro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 2
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 6
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Clase de calidad Otro
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión
Material plástico
Grado de protección (IP) IP20
Acabado de la superficie Matt
Marca Brennenstuhl
Model Secure-Tec

Números de artículo

Artículo No. 9N384719
EAN 4007123602285
UBB 500647342269
UNSPSC 39121031
Artículo del fabricante nr 1159540366
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.