Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
1Q089989
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
Regleta Brennenstuhl Eco-Line 6 Tomas 230V 3500W 1.5m Cable
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1Q089989
Corriente nominal (A)
16
Color
Blanco
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 8
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Blanco
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
1.5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
6
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
Sí
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
No
Clase de calidad
Otro
Inserto central giratorio
Sí
Protección contra sobretensión
No
Material
plástico
Grado de protección (IP)
IP20
Acabado de la superficie
Matt
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
Ver
Model
Eco-Line
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q089989
EAN
4007123249404
UBB
500647373025
UNSPSC
39121031
Artículo del fabricante nr
1159520015