text.skipToContent text.skipToNavigation

Regleta Brennenstuhl Eco-Line 3 Tomas 16A 230V 3500W 1.5m Cable


Artículo No. 7D540141
Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 1.5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 3
Interruptor diferencial (RCCB) No
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 1.5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 3
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Longitud del cable (m) 1.5
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión
Longitud (mm) 250
Conexión eléctrica Cable de conexión con enchufe
Acabado de la superficie Matt
Número de otras bases 3
Conmutable
Marca Brennenstuhl
Model Eco-Line

Números de artículo

Artículo No. 7D540141
EAN 4007123619207
UBB 500647341683
UNSPSC 39121031
Artículo del fabricante nr 1158820315
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.