text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Wera 780 A A/1 x 1/4 x 25


1/4" adaptor Suitable for bits with 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Equipped with ball stop groove 1/4" square socket drive

Artículo No. 1N717761
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Probado por VDE No
Marca Wera

Descripción

Adaptor from square to hexagonal. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. brDrive: 1/4" square.br

Números de artículo

Artículo No. 1N717761
EAN 4013288007940
UBB 500643185829
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05042605001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.