Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Llaves
Accesorios
G0542.000.866
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
Reductor Stahlwille 866 IMP
Añadir catálogo
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
G0542.000.866
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
70
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
25.4
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
70
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
25.4
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
19.05
Probado según ISO 3316
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
350
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0542.000.866
EAN
4018754017447
UBB
203122674443
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
36030005