Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Llaves
Accesorios
G0542.056.925
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
Reductor Stahlwille 569 IMP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0542.056.925
Protección de la superficie
Otro
Longitud
65
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
19.05
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud
65
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
19.05
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
25.4
Probado según ISO 3316
No
Type
569 IMP
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0542.056.925
EAN
4018754017379
UBB
203122321821
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
35030006