Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Todas las categorías
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Accesorios
G0542.000.568
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
Reductor Stahlwille 568 IMP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0542.000.568
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
56
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
19.05
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
56
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
19.05
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
12.7
Probado según ISO 3316
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
332
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0542.000.568
EAN
4018754017362
UBB
203122666027
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
35030003