text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Reductor Stahlwille 513 IMP


Artículo No. G0542.000.513
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 37
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 37
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Probado según ISO 3316 No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 113
Codigo SA
Type Adapter

Números de artículo

Artículo No. G0542.000.513
EAN 4018754017195
UBB 203122665862
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 33030002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.