Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
RAG480066
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
Reductor Rodac RAG480066
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
RAG480066
Longitud (mm)
48
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
19.05
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
12.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
48
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
19.05
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
12.7
Probado según ISO 3316
No
Peso por pieza (g)
168
Type
Power Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RAG480066
EAN
8717659205220
UBB
500613784312
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
RAG480066