text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Rodac RAG340040


Artikelnummer RAG340040
Longitud (mm) 36
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud (mm) 36
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (macho)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Probado según ISO 3316 No
Peso por pieza (g) 67
Codigo SA 84679200
Type Power Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer RAG340040
EAN 8717659205213
UBB 500613781425
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer RAG340040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.