text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Rodac RA21541


Artículo No. 6Z562948
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 35
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 35
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 6.35
Probado según ISO 3316 No
Codigo SA 84679200
Type Power Adapter

Números de artículo

Artículo No. 6Z562948
EAN 8717659208719
UBB 500632186929
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr RA21541
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.