Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
G2376.006.437
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
Reductor Gedore KB6437
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero especial GEDORE, acabado gunitado, Acero especial GEDORE, acabado gunitado
Descripción completa
Artículo No.
G2376.006.437
Longitud (mm)
138
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
Otro
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
40
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
63
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
138
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
Otro
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
40
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
63
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
6600
Type
Reducer
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero especial GEDORE, acabado gunitado, Acero especial GEDORE, acabado gunitado
Números de artículo
Artículo No.
G2376.006.437
EAN
4010886669976
UBB
203120578786
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
6699700