text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Gedore KB3721


Acero especial GEDORE, acabado gunitado, Acero especial GEDORE, acabado gunitado

Article number G2376.003.721
Longitud (mm) 95
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 25
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 40
Packed per 1

Specifications

Longitud (mm) 95
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 25
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 40
Probado según ISO 3316 No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2500
Codigo SA 8466103800
Type Reducer

Description

Acero especial GEDORE, acabado gunitado, Acero especial GEDORE, acabado gunitado

Article numbers

Article number G2376.003.721
EAN 4010886667644
UBB 203120577879
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6676410
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.