Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
G2376.003.020
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
Reductor Gedore KB3020
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Descripción completa
Artículo No.
G2376.003.020
Longitud (mm)
31
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
31
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
10
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
60
Codigo SA
8466103800
Type
Reducer
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Números de artículo
Artículo No.
G2376.003.020
EAN
4010886626320
UBB
240122732318
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
6263250