text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Gedore KB3019


Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Artículo No. G2376.003.019
Longitud (mm) 33
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.5
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 33
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.5
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 10
Probado según ISO 3316 No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Type Reducer

Descripción

Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2376.003.019
EAN 4010886626344
UBB 240122732235
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6263410
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.