text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Gedore 2132 cuadrado accionamiento 1 pulgada cuadrado accionamiento 3/4 pulgada longitud 75 mm


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 75
Longitud (mm) 75
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud total (mm) 75
Longitud (mm) 75
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 25
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 20
Accesorios
Pieza No
Probado según ISO 3316
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 540
Model 2132
Type Reducer

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con perno de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2276.002.132
EAN 4010886618004
UBB 240120484920
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6180040

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.