Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
2N099109
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
Reductor Gedore 1/2
Añadir catálogo
Artículo No.
2N099109
Longitud (mm)
32
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
12.5
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
19
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
32
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
12.5
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
19
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Type
Reducer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2N099109
EAN
4010886894934
UBB
500642495633
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
2320479