text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Coupler 3/8" x 1/4" Square Drive Chrome Plated 24.5mm


Cikkszám 3L973499
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 24.5
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 24.5
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Coupler

Cikkszámok

Cikkszám 3L973499
EAN 3148510528007
UBB 500637387076
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.232
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.